Roulement à billes à contact oblique INA 3001-2RS-C3, Diamètre extérieur : 28 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3001-2RS-C3
Rubix :0269-1488382
Fabricant :0008745400030
EAN :4064328084100
ROULEMENT A BILLES 3001-2RS-C3 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3001-2RS-C3 INA


Angular contact ball bearings 30..-B-2RS, Double row design, lip seals on both sides, contact angle a = 25°
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série30..-b-2rs-tvh
Vitesse limite15800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6100 N
51,17 € HT
/ unité
61,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.