Roulement à billes à contact oblique NTN 7201B, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7201B
Rubix :0281-1134174
EAN :4547359436396
ROULEMENT A BILLES 7201 B NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7201 B NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r3650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7750 N
36,80 HT
/ unité
44,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.