Roulement à billes à contact oblique FAG 7326-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 280 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 58 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7326-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029507
Fabricant :0191184650000
EAN :4012801284080
ROULEMENT A BILLES 7326B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7326B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur58 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence2600 rpm
Vitesse limite4000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r325000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr305000 N
1 826,27 HT
/ unité
2 191,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.