Roulement à billes à contact oblique FAG 3202-BD-XL-2Z-TVH, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 15.9 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3202-BD-XL-2Z-TVH
Rubix :0255-1002330
Fabricant :0647981780000
EAN :4064327933645


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3202BD.2Z XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 32..-BD-2Z, main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 18500 rpm |
| Vitesse limite | 16700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,75 € HT
/ unité
66,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h