Roulement à billes à contact oblique SKF 7320 BEM, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 47 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7320 BEM
Rubix :0301-1022719
Fabricant :46143
EAN :7316570098518
ROULEMENT A BILLES 7320 BEM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7320 BEM SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Points forts

- Capacité de vitesse élevée
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales unilatérales importantes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73be
Cagelaiton
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r190000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr203000 N
1 173,09 € HT
/ unité
1 407,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.