Roulement à billes à contact oblique FAG 3306-BD-XL-2HRS-TVH, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3306-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix :0255-1002408
Fabricant :0627078500000
EAN :4012802478020
ROULEMENT A BILLES 3306BD.2HRS XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3306BD.2HRS XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 33..-BD-2HRS, main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série33..-bd-xl-2hrs-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite7800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r29500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43000 N
98,21 HT
/ unité
117,85 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.