Roulement à billes à contact oblique FAG 3204-BD-XL-TVH, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3204-BD-XL-TVH
Rubix :0255-1002336
Fabricant :0615192600000
EAN :4064327672988


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3204BD XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 32..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 32..-bd-xl-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 14700 rpm |
| Vitesse limite | 16100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,85 € HT
/ unité
56,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h