Roulement à billes à contact oblique FAG 3204-BD-XL-2Z, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3204-BD-XL-2Z
Rubix :0255-1527320
Fabricant :0816597090000
EAN :4064327676696


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : 3204-BD-XL-2Z 20X47X20,6
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 32..-bd-xl-2z |
| Vitesse de référence | 14700 rpm |
| Vitesse limite | 12100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,52 € HT
/ unité
64,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours