Roulement à billes à contact oblique FAG 3318, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 73 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :3318
Rubix :0255-1020425
Fabricant :0167139400000
EAN :4012801271387


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 73 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3318 A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 33, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 35°
Roulements à billes à contact oblique 33, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 73 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33 |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 3350 rpm |
| Vitesse limite | 3650 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 295000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 260000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 012,98 € HT
/ unité
1 215,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours