Roulement à billes à contact oblique NSK 3309BTNC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 39.7 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3309BTNC3
Rubix :0294-1155306
Fabricant :3309BTNC3 N
EAN :00029176422720


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 39,7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3309 BTNC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 39,7 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3309.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Vitesse limite | 6000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 51000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 68000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,92 € HT
/ unité
197,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours