Roulement à billes à contact oblique FAG 3311-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3311-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix :0255-1431824
Fabricant :0627072210030
EAN :4012802398717


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311-BD-XL-2Z TVH C3 A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z-TVH, double row, 1 inner ring
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5900 rpm |
| Vitesse limite | 4350 rpm |
| Angle | 30 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 88000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 116000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,21 € HT
/ unité
314,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours