Roulement à billes à contact oblique FAG 7315-B-XL-JP-UO, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 37 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7315-B-XL-JP-UO
Rubix :0255-1433972
Fabricant :0191178170000
EAN :4026677730107
ROULEMENT A BILLES 7315-B-JP-UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7315-B-JP-UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence4500 rpm
Vitesse limite5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r107000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr140000 N
440,84 € HT
/ unité
529,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.