Roulement à billes à contact oblique FAG 3209-BD-XL-TVH-C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3209-BD-XL-TVH-C3
Rubix :0255-1020848
Fabricant :0627748400030
EAN :4064328175396


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3209BD.C3 XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 32..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 32..-bd-xl-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8400 rpm |
| Vitesse limite | 8300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 39000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 50000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,68 € HT
/ unité
135,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h