Roulement à billes à contact oblique FAG 7320-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 47 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7320-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1433898
Fabricant :0191181800000
EAN :4026677446671


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7320-B-JP-UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Roulement à billes à contact oblique 73. . -B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d'acier
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3550 rpm |
| Vitesse limite | 4050 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 197000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 214000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
897,55 € HT
/ unité
1 077,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours