Roulement à billes à contact oblique FAG 7212-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 22 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7212-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029253
Fabricant :0191152290000
EAN :4012801282369
ROULEMENT A BILLES 7212B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7212B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence6200 rpm
Vitesse limite10800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r45000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
212,67 HT
/ unité
255,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.