Roulement à billes à contact oblique NSK 3302, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 15.9 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3302
Rubix :0294-1002392
Fabricant :3302J N




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3302 J NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3302.. |
| Cage | acier |
| Angle | 32 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,94 € HT
/ unité
83,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h