Roulement à billes à contact oblique NSK 7314BSUA17P6, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 35 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :7314BSUA17P6
Rubix :0294-1092345
Fabricant :7314BMPC N
EAN :00029176101830






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7314BSUA17P6 RLT POM.C.OBL API610 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7314b.. |
| Cage | acier |
| Angle | 40 ° |
| Précision | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,58 € HT
/ unité
538,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours