Roulement à billes à contact oblique NSK 3205BTN, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3205BTN
Rubix :0294-1042167
Fabricant :3205BTN N
EAN :00029176421709
ROULEMENT A BILLES 3205 BTN NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3205 BTN NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Angular contact ball bearing, double-row, main dimensions acc. to DIN 628-3, cage made of polyamide 66, contact angle 25°

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3205..
Cagepolyamide
Vitesse de référence8500 rpm
Vitesse limite12000 rpm
Angle25 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r14600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21200 N
50,08 € HT
/ unité
60,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.