Roulement à billes à contact oblique FAG 3210-BD-XL-2HRS, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3210-BD-XL-2HRS
Rubix :0255-1527223
Fabricant :0826930130000
EAN :4054364555559


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : 3210-BD-XL-2HRS 50X90X30,2
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 32..-bd-xl-2hrs |
| Vitesse limite | 5900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 53000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,12 € HT
/ unité
134,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours