Roulement à billes à contact oblique SNR 5207ZZG15, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 27 mm
Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :5207ZZG15
Rubix :0302-1025606
Fabricant :5207.ZZG15
EAN :3413520104726




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5207 ZZG15 SNR
Roulement à billes à contact oblique double rangée, cage polyamide, avec déflecteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 5200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7600 rpm |
| Vitesse limite | 7300 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 28700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,78 € HT
/ unité
108,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h