Roulement à billes à contact oblique FAG 3204-BD-XL-2Z-TVH, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3204-BD-XL-2Z-TVH
Rubix :0255-1002339
Fabricant :0625985200000
EAN :4064327676221
ROULEMENT A BILLES 3204BD.2Z XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3204BD.2Z XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 32..-BD-2Z, main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série32..-bd-xl-2z-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence14700 rpm
Vitesse limite12100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20600 N
57,71 € HT
/ unité
69,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.