Roulement à billes à contact oblique FAG 3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix :0255-1301006
Fabricant :0625993720030
EAN :4064327676290
ROULEMENT A BILLES 3204BD.2HRS XL TVH C3 A CONT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3204BD.2HRS XL TVH C3 A CONT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD-2HRS, main dimensions according to DIN 628-3, double-row, double-sided lip seal, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série32..-bd-xl-2hrs-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite12100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20600 N
57,22 € HT
/ unité
68,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.