Roulement à billes à contact oblique FAG 7203-B-XL-TVP-UO, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7203-B-XL-TVP-UO
Rubix :0255-1029183
Fabricant :0191144600000
EAN :4054372836909
ROULEMENT A BILLES 7203B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7203B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence17100 rpm
Vitesse limite26000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11200 N
54,17 € HT
/ unité
65,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.