Roulement à billes à contact oblique NSK 7315BEAT85, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 37 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7315BEAT85
Rubix :0294-1289138
Fabricant :7315BEAT85 N
EAN :00029176634192





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7315 BEAT85 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7315b.. |
| Cage | polyamide |
| Angle | 40 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,04 € HT
/ unité
403,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours