Roulement à billes à contact oblique FAG 7207-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 17 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7207-B-XL-JP
Rubix :0255-1029208
Fabricant :0191146800000
EAN :4026677046239


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7207B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 9600 rpm |
| Vitesse limite | 13400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,66 € HT
/ unité
65,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h