Roulement à billes à contact oblique NSK 3209B-2RSTN, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3209B-2RSTN
Rubix :0294-1002358
Fabricant :3209B-2RSTN N
ROULEMENT A BILLES 3209 B2RSTN NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3209 B2RSTN NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série3209..
Cagepolyamide
Vitesse de référence5000 rpm
Vitesse limite6700 rpm
Angle25 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r37500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48000 N
105,31 € HT
/ unité
126,37 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.