Roulement de précision / de broche NTN 7004UCG/GNP42, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à billes à contact oblique de précision

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :7004UCG/GNP42
Rubix :0281-1276409
Fabricant :7004UCG/GNP42
EAN :4547359799385
ROULEMENT PRECISION 7004UCG/ GNP42 NTN
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7004UCG/ GNP42 NTN


Le roulement de haute précision répond de manière performante aux utilisations en vitesse élevée, avec une efficacité accrue en terme de rigidité, capacité et précision. Le label ULTAGE de cette famille vous garantie un roulement d'excellent. Cette gamme répond parfaitement aux attentes de marchés exigeants tels que la machine-outil.
Le roulement de haute précision se divise en 3 catégories : roulements à billes à contact oblique de haute-précision, le roulement à rouleaux cylindriques de haute précision et les butées à billes haute précision.
Le roulement de haute précision répond de manière performante aux utilisations en vitesse élevée, avec une efficacité accrue en termes de rigidité, capacité et précision. Le label ULTAGE de cette famille vous garantit un roulement d'excellent. Cette gamme répond parfaitement aux attentes de marchés exigeants tels que la machine-outil.
Roulement à billes à contact angulaire de haute précision, cage en résine laminée centrée sur la bague extérieure

Points forts

Roulements de haute précision : standard, étanches, pour les applications à grande et très grande vitesse.
Version Ultage

Applications

Machines-outils
Equipements de production
Equipements médicaux
Equipements de transports
Equipements de fabrication

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Sériemto7000
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11100 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,28 HT
/ unité
183,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.