Roulement de précision / de broche FAG B71910-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 12 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71910-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256207
Fabricant :0191539960000
EAN :4026677562364
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B71910E.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B71910E.2RSD.T.P4S.UL FAG


Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-e-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18600 N
362,21 € HT
/ unité
434,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.