Roulement de précision / de broche NSK 7312BEAT85, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300

Voir les informations techniques

Références

NSK :7312BEAT85
Rubix :0294-1275511
Fabricant :7312BEAT85 N
EAN :00029176634147
ROULEMENT A BILLES 7312 BEAT85 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7312 BEAT85 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Série7312b..
Cagepolyamide
Précisionp0 (normal / abec 1)
170,36 € HT
/ unité
204,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.