Roulement de précision / de broche FAG HCS7005-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HCS7005-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301451
Fabricant :0191801010000
EAN :4012801483025
ROULEMENT PRECISION HCS7005-E-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION HCS7005-E-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche HCS70..-E ajustés, couplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HCS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Sériehcs70..-e-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r2700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5500 N
404,89 € HT
/ unité
485,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.