Roulement à section étroite INA CSXU090-2RS-HLE, Diamètre extérieur : 247.65 mm | Largeur : 12.7 mm | Diamètre intérieur : 228.6 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

INA :CSXU090-2RS-HLE
Rubix :0269-1487682
Fabricant :0034594460000
EAN :4054362040101
ROULEMENT A BILLES CSXU090-2RS-HLE INA

Résumé technique

Diamètre intérieur228,6 mm
Diamètre extérieur247,65 mm
Largeur12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES CSXU090-2RS-HLE INA


Four-point mounting
Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXU..-2RS, joints d’étanchéité, cage en tôle de laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur228,6 mm
Diamètre extérieur247,65 mm
Largeur12,7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cagelaiton
Jeu Radialcn
Sériecsxu..-2rs
Poids0,54 kg
Epaisseur12,7 mm
Vitesse limite1150 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r31500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13800 N
3 278,74 HT
/ unité
3 934,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.