Roulement à billes miniature FAG 684-HLC, Diamètre extérieur : 9 mm | Largeur : 2.5 mm | Diamètre intérieur : 4 mm

Roulement à billes 68

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :684-HLC
Rubix :0269-1002948
Fabricant :0554679460000
EAN :4012802607574
RLT A BILLES 684 4X9X2,5

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur9 mm
Largeur2,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 684 4X9X2,5


Roulement à billes rainuré

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur9 mm
Largeur2,5 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
Série68 ...
Matièreacier chromé 52100
Précisionprécision standard
Lubrificationlubrification standard
Stabilisation thermiquesans stabilisation thermique, jusqu’à 120 °c
Alésagecylindrique
7,28 HT
/ unité
8,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.