Roulement rigide à billes Timken 6202-2RS, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
ROULEMENT A BILLES 6202
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :6202-2RS
Rubix :0311-1165054
Fabricant :100416998
EAN :0087796293038





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6202 ETANCHE 15X35X11
Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.
Points forts
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Applications
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6202 |
| Matière | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € HT
/ unité
8,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h