Roulement rigide à billes FAG 6314-2Z, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6314-2Z
Rubix :0255-1015711
Fabricant :0167240380000
EAN :4012801205603


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6314 2 FLASQUES 70X150X35
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes FAG est conçu pour assurer une performance fiable en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu interne standard garantit un bon équilibre entre faible friction et efficacité, permettant un fonctionnement fluide.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en tôle d’acier et de deux flasques métalliques, qui forment une barrière contre les contaminants tels que les débris de taille moyenne. Son jeu interne standard optimise la dissipation thermique et permet d’atteindre des vitesses élevées. Lubrifié à vie, il nécessite peu d'entretien.
Entretien :
Grâce à son système de lubrification intégré, ce roulement ne nécessite pas de relubrification, minimisant ainsi les coûts d’entretien et les temps d’arrêt. Des inspections régulières sont toutefois recommandées pour surveiller la température, le bruit et les vibrations, afin de détecter toute anomalie.
Etanchéité :
Les deux déflecteurs métalliques offrent une protection contre les contaminants solides. Bien que ce système limite l’intrusion d’impuretés, il ne garantit pas une étanchéité totale aux liquides ni à l’humidité.
Informations sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des produits de haute performance répondant aux normes les plus strictes.
Avantages Clés :
• Faible friction : réduction de l’usure et amélioration de la performance énergétique.
• Haute vitesse : fonctionnement optimisé grâce au jeu standard.
• Protection efficace : déflecteurs métalliques minimisant l’entrée des contaminants.
• Durabilité accrue : lubrifié à vie, sans besoin de relubrification.
Applications :
Ce roulement rigide est utilisé dans de nombreux secteurs nécessitant protection et haute performance :
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et engins de construction
• Applications automobiles
• Machines-outils
• Équipements industriels et électroménagers
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en tôle d’acier et de deux flasques métalliques, qui forment une barrière contre les contaminants tels que les débris de taille moyenne. Son jeu interne standard optimise la dissipation thermique et permet d’atteindre des vitesses élevées. Lubrifié à vie, il nécessite peu d'entretien.
Entretien :
Grâce à son système de lubrification intégré, ce roulement ne nécessite pas de relubrification, minimisant ainsi les coûts d’entretien et les temps d’arrêt. Des inspections régulières sont toutefois recommandées pour surveiller la température, le bruit et les vibrations, afin de détecter toute anomalie.
Etanchéité :
Les deux déflecteurs métalliques offrent une protection contre les contaminants solides. Bien que ce système limite l’intrusion d’impuretés, il ne garantit pas une étanchéité totale aux liquides ni à l’humidité.
Informations sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des produits de haute performance répondant aux normes les plus strictes.
Avantages Clés :
• Faible friction : réduction de l’usure et amélioration de la performance énergétique.
• Haute vitesse : fonctionnement optimisé grâce au jeu standard.
• Protection efficace : déflecteurs métalliques minimisant l’entrée des contaminants.
• Durabilité accrue : lubrifié à vie, sans besoin de relubrification.
Applications :
Ce roulement rigide est utilisé dans de nombreux secteurs nécessitant protection et haute performance :
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et engins de construction
• Applications automobiles
• Machines-outils
• Équipements industriels et électroménagers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-2z |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Vitesse limite | 5700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 69000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 115000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,28 € HT
/ unité
163,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h