Roulement rigide à billes Timken 6001-2RS, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

ROULEMENT A BILLES 6001

Voir les informations techniques
Références
Timken :6001-2RS
Rubix :0311-1165008
Fabricant :100417167
EAN :0087796292369
RLT A BILLES 6001 ETANCHE 12X28X8
Résumé technique
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6001 ETANCHE 12X28X8


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applications

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6001
Matièreacier
Charge statique de base, radiale - C0r2400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5100 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,91 HT
/ unité
11,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.