Roulement rigide à billes NSK 6010DDUNR, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes 60
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6010DDUNR
Rubix :0294-1015078
Fabricant :6010DDUNR N
EAN :00029176063091




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6010 ETANCHE RAINURE+CLIP 50X80X16
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6010.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,11 € HT
/ unité
58,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours