Roulement rigide à billes FAG 6408-C-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6408-C3
FAG :6408-C-C3
Rubix :0255-1022531
Fabricant :0939989290030
EAN :4064327302694
RLT A BILLES 6408 C3 40X110X27

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6408 C3 40X110X27


Roulements à billes 64..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série64..-c
Vitesse de référence7700 rpm
Vitesse limite9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr68000 N
98,97 € HT
/ unité
118,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.