Références
Réf. remplacée :NK5/10-TV
INA :NK5/10-TV-XL
Rubix :0269-1005517
Fabricant :0507525960000
EAN :4012802733242


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 5/10TVXL QMC 10 INA
Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | nk..-tv-xl |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 43500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1920 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2650 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,38 € HT
/ unité
20,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours