Roulement à aiguilles INA RNA4904-2RSR-XL
Roulement à aiguilles RNA49..-2RSR
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RNA4904-2RSR-XL
Rubix :0269-1006885
Fabricant :0507748240000
EAN :4012802272765


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4904 2RSRXL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles RNA49, selon la DIN 617/ISO 1206. Sans bague intérieure. Étanchéité par joint à lèvre frottante des deux côtés.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Série | rna..-2rsr-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,10 € HT
/ unité
68,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h