Roulement à aiguilles INA NK30/20-TV-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NK30/20-F-XL
INA :NK30/20-TV-XL
Rubix :0269-1005494
Fabricant :0507541730000
EAN :4012802733815
ROULEMENT AIGUILLES NK 30/20TVXL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 30/20TVXL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur20 mm
Sérienk..-tv-xl
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence7800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r41000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
31,25 € HT
/ unité
37,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h