Rouleau abrasif Klingspor 3956
Rouleaux sur support toile KL 361 JF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :3956
Rubix :0064-0257002
EAN :4014855028399

Documents
Détails articles : ROULEAU SUPPORT TOILE KL 361JF 115MMX50M GR320 UE1
Type de grain : S. Découpe du rouleau aisée. Livré en boîte carton.
Applications
Acier inoxydable, Acier, Métal universel, Métaux non ferreux, Bois
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50000 mm |
|---|---|
| Largeur | 115 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 320 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,29 € HT
/ rouleau
295,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours