Rouleaux pour élément de convoyage David BLOCK89X240

Rouleaux mines pour convoyeur à bande

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

David :BLOCK89X240
Rubix :1316-7054239
ROULEAU BLOCKROL DL204 89X240

Documents

Détails articles : ROULEAU BLOCKROL DL204 89X240


Ces rouleaux pour convoyeurs à bande sont conçus pour assurer un fonctionnement fluide et durable, même dans des environnements exigeants. Fabriqués en acier avec des roulements haute performance (62042RS ou 1RS en 89), ils garantissent une longue durée de vie. Disponibles en plusieurs diamètres et épaisseurs, ils sont conformes aux normes 53300 (NFE53301, DIN 22107/15207, NFM 81657). Une cartouche d'étanchéité CJ 204 assure une protection optimale contre les poussières et contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie des composants internes. Différentes options de revêtement et de matériaux (zingage, inox) sont proposées pour s’adapter aux besoins spécifiques.

Points forts

- Robustesse : Tube acier et boîtiers emboutis sertis (Ø63,5 / 70 / 89) ou soudés (Ø108 & 133) pour une résistance optimale
- Fiabilité : Roulements haute qualité assurant une longue durée de vie
- Polyvalence : Large choix de dimensions et finitions sur demande
- Adaptabilité : Utilisation possible de -20°C à +80°C
- Conformité : Respect des normes internationales pour une intégration simplifiée






Applications

Les convoyeurs à bande équipés de ces rouleaux sont destinés aux secteurs industriels nécessitant un transport efficace et fiable des matériaux en vrac ou conditionnés. Ils sont particulièrement adaptés aux industries minières, carrières, cimenteries, centres de tri et logistique, où la robustesse et la durabilité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
26,54 € HT
/ unité
31,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h