Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 28-070-082B20
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :28-070-082B20
Rubix :0184-7083615
EAN :3700385280482

Détails articles : GALET POLYURETHANNE D. 82 MM RLT A BILLE CHARGE 500KG
Galet Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne. Diamètre 82 mm x largeur 70 mm. Corps de roue en polyamide 6. Longueur de moyeu 70 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 20 mm. Charge 500 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Galet pour transpalette spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 82 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,09 € HT
/ unité
68,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
