Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 256-080020025ZB
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :256-080020025ZB
Rubix :0184-7083598
EAN :3700385279790

Détails articles : GALET POLYU. VULKOLLAN D.80 MM RLT A BILLE CHARGE 150KG
Galet Vulkollan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 92±3. Diamètre 80 mm x largeur 20 mm. Corps en acier. Longueur de moyeu 15 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche type ZZ alésage 25 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,16 € HT
/ unité
130,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
