Rouleau abrasif Pferd Tools SBR 50 A 240

Rouleaux de bande abrasive SBR 50 A 240

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :SBR 50 A 240
Rubix :0060-0511297
Fabricant :45016224
EAN :4007220587812
BANDE TOILE SBR 50 A 240 45016224

Résumé technique

Longueur50000 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE TOILE SBR 50 A 240 45016224


SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.

Informations techniques


Attributs
Longueur50000 mm
Largeur50 mm
Matièrefibre
Grain240
87,48 € HT
/ rouleau
104,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours