Rouleau abrasif Pferd Tools SBR 40 A 80

Rouleaux de bande abrasive SBR 40 A 80

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :SBR 40 A 80
Rubix :0060-0511281
Fabricant :45016108
EAN :4007220587669
BANDE TOILE SBR 40 A 80 45016108

Résumé technique

Longueur50000 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE TOILE SBR 40 A 80 45016108


SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.

Informations techniques


Attributs
Longueur50000 mm
Largeur40 mm
Matièrefibre
Grain80
82,16 € HT
/ rouleau
98,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours