Rouleau abrasif Pferd Tools SBR 40 A 320
Rouleaux de bande abrasive SBR 40 A 320
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SBR 40 A 320
Rubix :0060-0511287
Fabricant :45016132
EAN :4007220587720



Détails articles : BANDE TOILE SBR 40 A 320 45016132
SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50000 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 320 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,71 € HT
/ rouleau
88,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
