Rouleau abrasif Pferd Tools SBR 100 A 400
Rouleaux de bande abrasive SBR 100 A 400
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SBR 100 A 400
Rubix :0060-0511256
Fabricant :45016340
EAN :4007220588017



Détails articles : BANDE TOILE SBR 100 A 400 45016340
SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 400 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,65 € HT
/ rouleau
298,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
