Rouleau abrasif Pferd Tools SBR 100 A 40
Rouleaux de bande abrasive SBR 100 A 40
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SBR 100 A 40
Rubix :0060-0511248
Fabricant :45016304
EAN :4007220587843



Détails articles : BANDE TOILE SBR 100 A 40 45016304
SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,44 € HT
/ rouleau
427,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
