Roue nylon Pferd Tools PNG-W 100100 A 180
Rouleaux abrasifs POLINOX® PNG-W 100100 A 180
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNG-W 100100 A 180
Rubix :0060-0523029
Fabricant :44641202
EAN :4007220002629




Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
Détails articles : ROULEAU PNG-W 100X100 A 180 A 180 POLINOX 44641202
Composés de plusieurs bandes de fibres abrasives très ondulées qui sont enroulées autour d’un noyau.L’ondulation du Vlies abrasif permet de réaliser un aspect brossé sans traces d’amorce sur les grandes surfaces.Abrasif : Corindon A
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,83 € HT
/ unité
129,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours